Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR2811FT Bohrhammer 800 W 1100 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR2811FT Bohrhammer 800 W 1100 RPM
Makita HR2811FT Bohrhammer 800 W 1100 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13637188
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR2811FT
EAN/GTIN:
     0088381083898
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenndrehzahl (max.)
1100 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.9 J
Schlagzahl
4500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
3300 g
Merkmale
Rücklauf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
P-80488
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.