| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-13396620 Herst.-Nr.: 31968 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MHL+-Adapter; micro USB (MHL+) > VGA Übertragung von Video- und Audiosignalen MHL+ (Mobile High-Definition Link) vereint alle mobilen kabelgebundenen Schnittstellen, dient also als VGA Ausgang, USB Port und Ladebuchse. Der Adapter A 360 ermöglicht es, ein Mobiltelefon mit MHL+ Anschluss an ein Display mit VGA Anschluss anzuschließen und somit Bildinhalte zu übertragen. An die 3,5 mm Stereo-Buchse kann z.B. eine HiFi-Anlage angeschlossen werden. Währenddessen wird das Handy aufgeladen. Passend für alle MHL-fähigen Handys: z.B.: Samsung Galaxy S2, HTC Evo 3D Kabellänge Micro-USB-Stecker: ca. 20 cm Die Verwendung mit dem Samsung Galaxy S3 ist mit einem Zusatzadapter möglich. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Leistungen | Zertifizierung | RoHS | Design | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 34 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro USB D-Sub Adapter, Micro USB auf D-Sub Adapter, Micro USB zu D-Sub Adapter, Micro USB VGA Adapter, Micro USB auf VGA Adapter, Micro USB zu VGA Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, mikro usb vga adapter, usb d sub adapter, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, Komponent |
| | |
| |