Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini 99 62 x 46 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax Mini 99 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 99 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 99 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 99 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 99 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 99 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 99 62 x 46 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120051057
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     4179190
EAN/GTIN:
     4547410529869
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
sofortbild kamera
Mit der INSTAX MINI 99 machst Du einmalige, aufmerksamkeitsstarke Sofortbilder, die so einzigartig sind, wie Du selbst. Mit ihrer exzellenten Licht- und Farbkontrolle bietet diese Premium-Sofortbildkamera ein echtes analoges Erlebnis.

Klassisches Design
Das klassische Kameradesign, die atemberaubende mattschwarze Oberfläche, die eleganten Ziffernblätter und Tasten - jede Oberfläche, jede Kante und jeder Winkel dieser analogen Sofortbildkamera ist perfekt verarbeitet.

Zwillinge
Zwei identische Auslöser. Einer an der Seite für Querformataufnahmen und einer an der Vorderseite für Porträts. Beide für eine einfache Handhabung, egal in welcher Perspektive.

Stativ bereit
Die INSTAX MINI 99 Sofortbildkamera verfügt nicht nur über ein Stativgewinde, sondern auch über einen präzisionsgefrästen Basisgriff, der als praktischer Griff dient, wenn die Kamera nicht montiert ist.

Immer bei Dir
Mit dem mitgelieferten Schultergurt kannst Du die INSTAX MINI 99 Sofortbildkamera mühelos über die Schulter hängen, wenn Du von einem Konzert, zu einer Ausstellung oder einem Straßenfest gehst.

Fokussiere Dein Ziel
Drehe das Objektivrad, um Deine Kamera einzuschalten. Stoppe bei Landschaft für Aufnahmen die weiter entfernt liegen, bei Makro für atemberaubende Nahaufnahmen oder beim Standardmodus für alles dazwischen.

6 Farbeffekte
Mit der INSTAX MINI 99 kannst Du die Farbe sprechen lassen. Drehe das Farbeffekt-Einstellrad, und schon stehen Dir sechs beeindruckende analoge Farbeffekte zur Verfügung, mit denen Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst (alle werden von farbwechselnden LEDs in den vier Ecken innerhalb der Kamera gesteuert). Du möchtest einen Farbeffekt nicht verwenden? Kein Problem: Drehe einfach das Einstellrad in den Normalmodus.

Fünf Helligkeitsstufen
Zurückhaltend oder High-Key? Mit dem Helligkeitsregler hast Du die Wahl. Für die hellste Belichtung wähle L+, für die dunkelste wähle D-. Dazwischen findest Du L und D sowie N, wenn Du eine Standard-Helligkeitsstufe wünschen.

Vertiefe den Look
Mit dem manuellen Vignettenschalter kannst Du die Ränder Deines Sofortbildes abdunkeln, um die Aufmerksamkeit auf die Mitte des Bildes zu lenken. Schalte ihn ein und die Blende des Objektivs verengt sich, was einen starken künstlerischen Effekt erzeugt. Schalte ihn aus, um das gesamte verfügbare Licht für eine natürlichere Aufnahme einzufangen.

In Aktion
Genieße es, sowohl vor als auch hinter der Kamera zu stehen, indem Du das Objektiv in den Makromodus drehst (perfekt für Selfies). Erlebe die Spannung, wenn das Sofortbild aus der INSTAX MINI 99 kommt und sich vor Deinen Augen zum ultimativen Selfie entwickelt.

Immer das richtige Licht
Aufhellblitz, Rote-Augen-Entfernung, Automatikblitz oder Blitz aus - mit der INSTAX MINI 99 kannst Du die Blitzfunktion so wählen, wie Du es Dir vorstellst. Sie sind einfach auszuwählen und verändern den Ton Deiner Sofortbilder, um Deinen kreativen Ausdruck zu maximieren.

Modi für den richtigen Moment
Mit dem richtigen Aufnahmemodus wird jedes einzelne Sofortbild zum Erfolg. Sie sind nicht nur leicht zu wechseln, sondern helfen auch dabei, Motive in ihrem echten, analogen Format zu erfassen.

Automatikmodus
Bei alltäglichen Aufnahmen werden der Blitz und die Verschlusszeit entsprechend angepasst, um die perfekte Helligkeit zu erreichen.

Indoormodus
Bringe mit dem Innenraum Indoormodus Licht in dunkle Innenaufnahmen und fange das Motiv und den Hintergrund in harmonischer Schärfe ein.

Sportmodus
Um Unschärfe zu reduzieren, solltest Du den Sportmodus wählen, wenn Du Motive wie Kinder, Tiere und Sportler aufnimmst, die keine zwei Sekunden stillstehen.

Doppelbelichtungsmodus
Nehme zwei Einzelaufnahmen und setze sie zu einem Sofortbild zusammen. Perfekt, um Deine Geschichte auf kreative, spannende und doch abstrakte Weise zu erzählen.

Langzeitbelichtungsmodus
Mit diesem Modus lassen sich attraktive Lichtstreifen und Nachtansichten einfangen. Wenn Du den Verschluss bis zu 10 Sekunden lang offen hältst, kannst Du die Nacht mit Licht beleben.

Selbstauslöser
Drücke den Auslöser, setz Dich in Szene (Du hast etwa 10 Sek. Zeit) und "klick", die Aufnahme ist gemacht. Mit der INSTAX MINI 99 Sofortbildkamera wird niemand übersehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildgröße
62 x 46 mm
Produktfarbe
Schwarz
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
60 mm
Druckzeit (max.)
90 s
Filmgröße
86 x 54 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
2/2
Normaler Fokusbereich
0.6 - 3 m
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/400 s
Längste Verschlusszeit
1.8 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.3 - 2.7 m
Blitzladezeit
6.5 s
Blitz-Modi
Auto
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Höhe
60 mm
Tiefe
117.5 mm
Breite
103.5 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Zylindrische Batteriegröße
NP-70S
Akku-/Batterietyp
NP-70S
Batterielebensdauer (Fotos)
100 Stück(e)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Sucher
Integrierter Sucher
Ja
Vergrößerung
0.37 x
Weitere Suchbegriffe: sofortbildkameras, direktbildkameras, sofortfotoapparate, sofortbilder, schnappschusskameras, analog-sofortbildgeräte, echtzeitdruckkameras, sofortbildgeräte, fotodruckkameras, polaroidkameras
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 157,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.