Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
MSI PRO MP161DE E2 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116375802
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3PB70H-021
EAN/GTIN:
     4711377131735
Suchbegriffe:
MSI Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Transportables Design
Nimm den Monitor überall mit hin und spare dabei Platz in deiner Tasche und auf deinem Arbeitsplatz.

¼" Stativhalterung
Befestige den Monitor an einer 1/4" Stativfassung und du kannst ihn so bequem neben dir platzieren.

Vergrößerter Standfuß
Der vergrößerte Standfuß sorgt für eine aufrechte Position des Bildschirms und damit für mehr ergonomischen Komfort.

L-förmiges Kabel
L-förmige Kabel verhindern, dass die Kabel geknickt werden, und sorgen so für angenehme Nutzung.

¼" Stativhalterung
Die 1/4-Zoll-Stativhalterung des PRO MP161 E2 ermöglicht eine vielseitige und bequeme Stativbefestigung, was die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des Monitors verbessert. Mit dieser Funktion kannst du deinen Monitor mühelos an jede Situation anpassen.

Verlängerter Standfuß
Mit dem verlängerten Standfuß kannst du den Bildschirm für ein aufrechteres und ergonomisch optimales Seherlebnis einstellen.

L-förmiges Kabel
Das L-förmige Kabeldesign bietet unzählige Möglichkeiten, um deine Kabel und Bildschirme zu anzuordnen. So kannst du ganz einfach einen organisierten und optisch ansprechenden Arbeitsplatz schaffen.

Ultra-schlankes Design
Das ultraflache Profil mit einer Höhe von nur 1,08 cm (0,4") bietet einen minimalistischen Look, der in jedem Raum und auf jedem Schreibtisch eine gute Figur macht.

Erweitern Sie Ihren Horizont, steigern Sie die Produktivität
PRO MP161 E2 hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern, unter allen Arbeitsbedingungen und in den unterschiedlichsten Situationen.

- Es ist mobil
- Es ist schlank
- Es ist das PRO MP161 E2.

Ein Gerät für eine universelle Lösung
Das PRO MP161 E2 unterstützt sowohl USB Typ-C als auch Mini-HDMI™, sodass Sie sich mühelos mit jedem Gerät verbinden können.

*Beide Typ-C-Anschlüsse unterstützen DP Alt. / Stromeingang / Stromausgang

EINGEBAUTE LAUTSPRECHER
Klein aber fein. Trotz seiner kompakten Form ermöglicht das PRO MP161 E2 mit seinen zwei eingebauten Lautsprechern auch unterwegs großartige Audioqualität.

Ergonomische Software - Display Kit app
Die MSI-exklusive Display Kit Software ist ein angenehmes Tool mit dem sich der richtige Display- und Farbmodus für die Arbeit einstellen lässt und Fenster nach deinen Bedürfnissen auf dem Bildschirm angeordnet werden können.

Eingebautes Stativ mit einem Aufstellradius von 0° bis 180°
Der integrierte ergonomische, ausklappbare Ständer mit einem Winkel von 0° bis 180° ermöglicht die Ausrichtung des Bildschirms sowohl im Hoch- als auch im Querformat.

Nachhaltige Verpackungslösungen
Reduzieren Sie die Umweltbelastung mit unseren nachhaltigen Lösungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
362.26 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
17.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
232.92 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
750 g
Breite (ohne Standfuß)
14.26 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
9.17 mm
Höhe (ohne Standfuß)
0.74 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
7 kWh
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1781030
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
4 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
600:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
262000 Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Horizontaler Scanbereich
104.9 - 132 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
193.59 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Farbtiefe
6 Bit
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 136,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.