Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU 89426 Nudelmaschine Manuelle Nudelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU 89426 Nudelmaschine Manuelle Nudelmaschine
GEFU 89426 Nudelmaschine Manuelle Nudelmaschine
GEFU 89426 Nudelmaschine Manuelle Nudelmaschine
GEFU 89426 Nudelmaschine Manuelle Nudelmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110377494
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     89426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Frischen, selbstgeschaffenen Pastagenuss in drei verschiedenen Varianten liefert diese Maschine mit ihrem Kurbelantrieb. Für einen modernen, schwarz mattierten Blickfang in jeder Küche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Manuelle Nudelmaschine
Beste Verwendung
Lasagne, Tagliatelle, Tagliolini
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Arbeitsbreite
145 mm
Sicherheitsklemmen
Ja
Rollenmaterial
Edelstahl
Material Außengehäuse
Stainless steel
Ausführung
Kunststoff
Anzahl an Dickeneinstellungen
2
Einfach zu bedienen
Ja
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.