Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER Flugzeug (Lasercut Holzbausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER Flugzeug (Lasercut Holzbausatz)
PICHLER Flugzeug (Lasercut Holzbausatz)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109794235
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C1994
EAN/GTIN:
     4056534044030
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Willkommen in der wunderbaren Welt der mechanischen 3D Puzzle & Holzbaukästen! Die Modelle bestehen aus präzisen, lasergeschnittenen Sperrholzteilen und können ganz einfach ohne Klebstoff zusammengesteckt werden. Einfach, schnell und ohne Werkzeug. Ideal für alle Altersgruppen. Unsere 3D Holzbaukästen sind einfach zu bauen, lehrreich und machen jede Menge Spaß - Ideal auch als Geschenk!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
145 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
122 mm
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
Flugzeug
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.