Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36667 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36667 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36667 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36667 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36667 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36667 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98134362
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36667
EAN/GTIN:
     4002888366670
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Biegeradius (min.)
25 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
10.8 x 32 x 7.8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
12.2 x 46 x 10 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, California Proposition 65, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.