Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt 50080085 Locher 30 Blätter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt 50080085 Locher 30 Blätter Schwarz, Grau
Leitz NeXXt 50080085 Locher 30 Blätter Schwarz, Grau
Leitz NeXXt 50080085 Locher 30 Blätter Schwarz, Grau
Leitz NeXXt 50080085 Locher 30 Blätter Schwarz, Grau
Leitz NeXXt 50080085 Locher 30 Blätter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9722090
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080085
EAN/GTIN:
     4062015053149
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Robuster Metalllocher für den täglichen Einsatz. Stabil und zuverlässig. Locher mit patentierter, ergonomischer Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln für weniger Kraftaufwand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
410 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x 8 cm
Führungsschiene
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher leitz, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
55020085
ab € 12,10*
Zubehör
Leitz
55050095
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.