Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S660-Z Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S660-Z Satellitenantenne Rot
Preisner S660-Z Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9620283
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S660-Z
EAN/GTIN:
     4031136045616
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
Alu - Refllektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß Rückenteil und Masthalter sind verzinkt und chromatbeschichtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Höhe
710 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S660-G
ab € 65,41*
Ähnlich
Preisner
S660-W
ab € 65,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.