Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S660-W Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S660-W Satellitenantenne Weiß
Preisner S660-W Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9620281
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S660-W
EAN/GTIN:
     4031136045609
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
Alu - Refllektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß Rückenteil und Masthalter sind verzinkt und chromatbeschichtet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Höhe
710 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S660-G
ab € 65,39*
Ähnlich
Preisner
S660-Z
ab € 66,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.