Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S100-G Satellitenantenne Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S100-G Satellitenantenne Graphit
Preisner S100-G Satellitenantenne Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619115
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S100-G
EAN/GTIN:
     4031136062415
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage (vormontiert) mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S100-W
ab € 168,42*
Ähnlich
Preisner
S100-Z
ab € 106,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.