Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ergotron Scanner Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Scanner Holder
Ergotron Scanner Holder
Ergotron Scanner Holder
Artikel-Nr.:
     128-M481099
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-543-207
EAN/GTIN:
     0698833014914
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
ergotron barcodescanner halterung
Die Halterung sorgt für einfachen Zugriff auf Handscanner. Lässt sich an Ergotron-Produkten mit einem T-Slot-Kanal zur Befestigung von Zubehör befestigen.

Vorteile

- Dadurch kann der Scanner auf einem beliebigen Wagen mit einem T-Slot-Kanal (wie WorkFit-C oder TeachWell) befestigt werden, Mobile Digital Platform, Neo-Flex WideView WorkSpace und StyleView Wagen
- Der Barcode-Scanner befindet sich in der Nähe des Pflegepersonals, ist aber nicht im Weg
- Machen Sie Ihren Arbeitsplatz frei und unterstützen Sie gleichzeitig den Arbeitsablauf
- Leichte Handhabung – einfache Installation und aufwandloser Betrieb.
Weitere Informationen:
Technische Details
Höchstgewichtskapazität
1.4 kg
Material
Metall
Verpackungsinformation
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
86 x 68 x 138 mm
Paketgewicht
900 g
Weitere Spezifikationen
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 15,62*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 13,28*
€ 16,28*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,63*
€ 16,68*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,80*
€ 16,85*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 20,02*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.