Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner Masch60G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner Masch60G
Preisner Masch60G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9588438
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MASCH60G
EAN/GTIN:
     4031136000882
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
preisner mastschelle
mastschellen
Mastschelle für Rohr D = 60mm verzinkt - 4 Löcher
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.