Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Singo Fotoalbum Orange 200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Singo Fotoalbum Orange 200 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Orange 200 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Orange 200 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Orange 200 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Orange 200 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Orange 200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9586595
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106256
EAN/GTIN:
     4047443132604
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Album zum Archivieren von Fotos
    - mit Beschriftungsfeld zur individuellen Gestaltung
    - integrierte CD-Tasche
    - in fröhlicher Farbe mit Gute-Laune-Naturmotiv.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
200 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.