Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Singo Fotoalbum Blau 400 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Singo Fotoalbum Blau 400 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Blau 400 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Blau 400 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Blau 400 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Blau 400 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9586594
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106255
EAN/GTIN:
     4047443132833
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Album zum kreativen Archivieren von Fotos
    - mit weißem Fotokarton und Pergaminschutzseiten
    - mit viel Platz zur individuellen Gestaltung, z.B. kleine Anekdoten erzählen, Eintrittskarten einkleben
    - in frischer Farbe mit Gute-Laune-Naturmotiv.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
400 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,93*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,15*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,36*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,05*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.