| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9566278 Herst.-Nr.: 82756 EAN/GTIN: 4043619827565 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB 3.0 Geräte, wie Hub, externer Gehäuse etc. Der höhere Querschnitt der Strom- und Datenleitungen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Optisch überzeugt das Kabel vor allem durch seine edlen Metallgehäuse sowie goldbeschichteten Anschlüsse. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |