Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl
Bialetti Venus Mokka-Kanne 0,23 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9558748
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0001682
EAN/GTIN:
     8006363016827
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine bialetti
espressoautomat
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.23 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
4 Tassen
Materiallgriff
Thermoplast
Geeignet für Induktionskochfelder
Ja
Kollektion
Venus Induction
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.