Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17344 laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17344 laptop-zubehör
Walimex 17344 laptop-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9527329
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17344
EAN/GTIN:
     4250234573443
Sind Sie auch begeisterter Outdoor-Fotograf? Dann wissen Sie ja: Im Outdoor-Bereich geht es nicht nur darum, das optimale Licht für das Shooting zu finden, auch zur Bildkontrolle am Laptop muss eine direkte Sonneneinstrahlung auf das Display vermieden werden. Wäre es nicht ärgerlich, wenn Sie erst nach Rückkehr in Ihr Fotostudio feststellen, dass das Ergebnis von vielen Stunden Arbeit enttäuschend ist? Um eine solche Enttäuschung zu vermeiden und um eine korrekte Bild- und Farbkontrolle on Location zu ermöglichen gibt es jetzt das innovative Pop-Up Laptop-Zelt von walimex. Auch im Fotostudio eignet sich das Zelt hervorragend dazu, ungewollte Reflexionen und Spiegelungen auf dem Laptopdisplay zu umgehen.

Es bietet Ihrem Laptop auch bei starkem Sonnenschein verlässlichen Schutz und eine klasse Sicht auf das Display. Dafür ist die Innenseite mit einer lichtschluckenden Innenbeschichtung versehen. Um den Lichteinfall zu minimieren, können Sie die Frontöffnung auch partiell abdecken, so dass oben eine Öffnung für die Sicht auf das Display und unten eine Öffnung zum Bedienen des Laptops bleibt. Für eventuelle Kabel befinden sich auf der Rückseite des Laptop-Zelts zwei Öffnungen, die bei Nichtgebrauch verschlossen werden können. Gleichzeitig bietet das Zelt Ihrem Laptop auch Schutz vor Schmutz, Staub und Spritzwasser.

Wie ein Lichtwürfel ist das Laptop-Zelt dank seiner praktischen Pop-Up-Technik schnell aufgebaut und wieder zusammen gefaltet. Es lässt sich auf nur einen Bruchteil seiner Größe reduzieren und findet in einer Transporttasche Platz. Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts passt er in jede Fototasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Faser
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.