Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2511 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2511 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 60.2511 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9454014
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2511
EAN/GTIN:
     4009816020215
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mit dem Funk-Wecker von TFA sind Sie immer gut informiert und starten bestens in den Tag. Die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal auf die Sekunde genau eingestellt. Darüber hinaus informiert der Wecker über den Wochentag und das Datum. Der Weckalarm holt Sie immer zur richtigen Zeit aus dem Schlaf. Die Schlummerfunktion ermöglicht ein sanftes Aufwachen. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert auf Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Höhe
55 mm
Tiefe
43 mm
Gewicht
83 g
Abmessungen (BxTxH)
128 x 44 x 56 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.