Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9440078
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 120 503
EAN/GTIN:
     3165140147644
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Die Perfekte für Schalungsbohrungen Mit Spatengriff für guten Halt Steuerelektronik für exaktes Anbohren Rechts-/Linkslauf speziell zum Lösen von festsitzenden Schalungsbohrern
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1450 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
380 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
380 RPM
Bohrdurchmesser in Aluminium (max.)
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1050 W
Ausgangsleistung
570 W
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,25*
€ 665,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,79*
€ 648,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,91*
€ 629,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,81*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,35*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,50*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,41*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,88*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 14,09*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,48*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,53*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.