Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0004 Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0004 Kabelbinder Nylon Weiß
LogiLink KAB0004 Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9437550
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
-Hochwertige Kabelbinder. -Deutscher UL geprüft. -Flammschutz nach UL94V-2. -Zugentlastung bis 50kg. -Verpackunseinheit zu je 100 Stück. -Länge: 300 x 3,6 mm. Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder in der Qualität des deutschen Industriestandards. Die Kabelbinder sind UL geprüft, haben die UL94V-2 Flammschutznorm und eine maximal Zugentlastung von 50kg. Geliefert wird das Set in einem praktischen Polybeutel zur Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Tiefe
3.6 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0001
ab € 0,44*
Zubehör
LogiLink
KAB0002
ab € 0,50*
Zubehör
LogiLink
KAB0003
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.