Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9412247
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 049 603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Das robuste Kraftpaket Höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager, sowie robustes Metallgetriebegehäuse Meistert einfach alles durch das dreifach untersetzte Getriebe und das größte Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm) Mit passendem Zubehör schafft sie selbst größte Bohrlochdurchmesser, die Arbeit mit Lochsägen bis 80 mm oder das Rühren zäher Flüssigkeiten kein Problem
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
550 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Drehmoment (max.)
60 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
Ausgangsleistung
285 W
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,70*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,42*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,56*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 14,04*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,42*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,63*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.