Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)
Digitus Netzwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x T)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93837628
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-SET-1-B
EAN/GTIN:
     4016032477495
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel und Patchkabel

- Inklusive Wandgehäuse, 6HE, 330 x 312 x 300 mm (DN-10-06U-B)
- Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10-TRAY-1-B)
- Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411)
- Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114)
- Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S)
- Inklusive 10 x CAT 6, Klasse E, S-FTP Patchkabel, 1 m (DK-1644-010/BL)

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10“)-Lösungen installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse werden in diesen Netzwerk-Sets um perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten ergänzt, um schnell und einfach eine einsatztaugliche IT-Verkabelung zu gewährleisten. Der Netzwerkschrank sowie das jeweilige Zubehör (bspw. Switch, Patch Panel, Steckdosenleiste, Fachboden, Kabelführungspanel, Patchkabel, etc.) werden in einem kompakten Karton geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungsvolumen
50400 cm³
Paketgewicht
9700 g
Energie
Stromversorgung
4000 W
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
312 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
330 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.