| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93551559 Herst.-Nr.: 1002232 EAN/GTIN: 5060613312100 |
| |
|
| | |
| Verschönere deine Wände mit diesen außergewöhnlichen Kleiderhaken im Vorhängeschloss-Look. Sie lassen sich schnell und einfach an fast jeder glatten Oberfläche befestigen und tragen ein Gewicht bis zu 3kg. Jacken, Regenschirme oder deine Schlüssel finden an den Schloss-Haken ihren neuen Stammplatz und sind jederzeit griffbereit. - Selbstklebende Haken - Maximalgewicht: 3kg - Enthält 3 bunte Haken Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Produkttyp | Kleiderhaken | | Produktfarbe | Blau, Grün, Rot | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 3 kg | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |