Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8750 Permanent-Marker Rundspitze Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 8750 Permanent-Marker Rundspitze Weiß
Edding 8750 Permanent-Marker Rundspitze Weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277451
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8750049
EAN/GTIN:
     4004764103812
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Lackmarker edding 8750 industry paint marker. Lackmarker zum Markieren, Schreiben und Malen auf nahezu allen Materialien. Besonders auch für dunkle und transparente Materialien und leicht ölige und staubige Oberflächen geeignet. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Hochpermanente, schnelltrocknende, lackartig deckende Pigmenttinte. Rundspitze. Weißer Aluminiumschaft. Kunststoffkappe in Schreibfarbe. Strichstärke: 2-4 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäusematerial
Aluminium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Kunststoff, Gummi, Holz
Zertifizierung
CE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
421
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,58*
3 Tage
247
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 3,73*
2 Tage
421
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,77*
1 Tag
187
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 3,78*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,45*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.