Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 9mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 9mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
DYMO 9mm RHINO Permanent Polyester Etiketten erstellendes Band D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-919819
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718240
EAN/GTIN:
     0071701187666
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Wenn Ihre Etiketten unbegrenzt halten sollen, dann holen Sie sich unsere Permanentklebebänder. Sie bieten Ihnen ein Etikett, dass dermaßen stark ist, dass es nur schwer entfernt werden kann. Ideal für jede Umgebung - wir versprechen Ihnen, Sie werden nicht mehr davon loskommen.

Entwickelt für die Aufbringung auf extrem rauhe Oberflächen, wo erhöhte Haftfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Öle gefordert ist.

Kompatibel mit allen RHINO-Etikettendruckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
5.5 m
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
36 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
139 mm
Versandkartonsbreite
93 mm
Versandkartonslänge
172 mm
Versandkartonshöhe
118 mm
Volumen Hauptkarton
12925 cm³
Außenkarton
Menge äußerer Karton
25 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
9 mm
Packvolumen
0.328 l
Merkmale
Bandtyp
D1
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 83,15*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 84,48*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,31*
Zubehör
Dymo
1801611
ab € 82,66*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 166,82*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 208,46*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 240,55*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,09*
Zubehör
Dymo
S0720090
ab € 305,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.