Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91721498
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP2DZACESDXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Das S410 Notebook ist auf viele Aufgaben anwendbar und bietet Ihnen mehr Leistung, Mobilität, Konnektivität und mehr Funktionen als je zuvor. Mit seinem helleren Bildschirm, höherem Speicher, extrem schneller Datenübertragung und bis zu drei Akkus ermöglicht Ihnen das Semi-Rugged S410 einen produktiven Arbeitstag. Seine robusten Sicherheitsfunktionen und seine Bauweise, die einen einfachen Austausch verschiedener Elemente erlaubt, ermöglichen den Einsatz in verschiedensten Anwendungsbereichen wie in der Produktion, der Logistik und bei Notfalleinsatzkräften.

VERBESSERTE LEISTUNG
In unserer heutigen Zeit, die geprägt ist von agilen Betriebsabläufen, Digital Twins und IoT (Internet of things), brauchen Sie ein Gerät, das ohne Probleme sehr große Datenmengen verarbeitet, speichert und übertragen kann. Das S410 verfügt über ein Intel® CoreTM CPU der neuesten Generation, das mehrere rechenleistungsintensive Aufgaben gleichzeitig ausführen kann. Seine Solid-State PCIe NVMe-Festplatten können darüber hinaus extrem schnell Daten laden, speichern und übertragen. Die Kompatibilität mit ThunderboltTM 4 erleichtert das Teilen von Daten mit anderen Geräten. Dank seiner fortschrittlichen drahtlosen Konnektivität, einschließlich Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und optionalem LTE-Advanced, kann sich das S410 mit einer Reihe verschiedener IoT-Geräte verbinden.

HOCHMODERNE MOBILITÄT
Das S410 ist mobiler als alle seine Vorgängermodelle. Sein heller Bildschirm (bis zu 1.000 cd/m²) ermöglicht ein einfaches Betrachten bei Tageslicht sowie im Fahrzeug. Ein optionaler dritter Akku stellt außerdem sicher, dass sich die erhöhte Helligkeit des Bildschirms nicht negativ auf die Akkulaufzeit auswirkt. Durch seinen großen Betriebstemperaturbereich (-29 °C bis 63 °C) bleibt das S410 in verschiedensten Umgebungen funktionsfähig. Die Wi-Fi 6-Konnektivität der nächsten Generation ermöglicht darüber hinaus schnellere und verlässlichere drahtlose Übertragung als je zuvor.

SICHERHEIT UND VERLÄSSLICHKEIT
Ihre digitale Infrastruktur ist entscheidend für Ihren Erfolg, und das S410 ist ein Gerät, auf das Sie sich verlassen können. Eine Reihe verschiedener Technologien wie der kapazitive Fingerabdruckleser, die Windows 10 Hello Gesichtserkennung, ein Smart-Card-Leser und ein HF RFID-Leser ermöglichen eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). TPM 2.0 erkennt darüber hinaus Manipulationsversuche beim Computerstart. Die einzigartige modulare Konstruktionsweise des S410 ermöglicht zudem eine unkomplizierte Reparatur sowie das schnelle Entfernen und Austauschen von Festplatten, Akkus, Anschlüssen und Schnittstellen. Damit bleiben Ausfallzeiten so kurz wie möglich.

MEHR KOMFORT
Das S410 ist darauf ausgelegt, dass Arbeit sich weniger nach Arbeit anfühlt – und so Arbeitsprozesse leichter durchzuführen. Sein neuer, hellerer 14-Zoll-Bildschirm mit 1.000 cd/m² und LumiBond® 2.0-Technologie erlaubt ein einfaches Betrachten bei direkter Sonneneinstrahlung. Dank seiner verschiedenen Touchscreen-Eingabeoptionen (bedienbar mit den Fingern, einem Stift oder auch mit Handschuhen) können Sie das S410 in nahezu jeder Situation bedienen. Sollte kein Umgebungslicht vorhanden sein, bietet das S410 zudem eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. In Verbindung mit unserem neuen, größeren Touchpad sinkt somit das Risiko von Eingabefehlern bei der Arbeit in dunklen Umgebungen.

EINSATZ IN FAHRZEUGEN
Das S410 unterstützt fahrzeuginterne Anwendungen durch Drittanbieter von Fahrzeugdocks und bietet den Benutzern eine robuste Lösung mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten und einem RF-Passthrough für den Echtzeitzugriff auf Datenbanken über die Fahrzeugantenne.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
NVMe
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6900 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2380 g
Breite
350 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
38.5 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Tropfdicht
90 cm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.834,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,76*
€ 2.532,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,75*
€ 2.449,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,51*
€ 2.311,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,09*
€ 2.212,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,19*
€ 2.182,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GCMCKB
ab € 312,01*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,45*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 82,17*
Zubehör
Getac
GBM6X2
ab € 98,15*
Zubehör
Getac
GBM6X6
ab € 106,85*
Zubehör
Getac
GBS6X1
ab € 99,00*
Zubehör
Getac
GCMCEB
ab € 312,62*
Zubehör
Getac
GCMCKJ
ab € 311,60*
Zubehör
Getac
GDODE4
ab € 238,05*
Zubehör
Getac
GMBCX7
ab € 97,43*
Zubehör
Getac
GMPFXC
ab € 28,14*
Zubehör
Getac
GMPSXE
ab € 22,16*
Zubehör
Getac
GSROX4
ab € 78,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.