Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Hook & Loop Cable Tie, 15' roll, Red Kabelbinder Nylon Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit Hook & Loop Cable Tie, 15' roll, Red Kabelbinder Nylon Rot
Panduit Hook & Loop Cable Tie, 15' roll, Red Kabelbinder Nylon Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-913970
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLS-15R2
EAN/GTIN:
     0074983541492
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4572 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 4,6 Meter (ab € 3,54131* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CBOT24K
ab € 62,50*
Zubehör
Panduit
HLB2S-C0
ab € 92,90*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 32,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.