Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MINIX J50C-4 Max Schwarz J5005 1,5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIX J50C-4 Max Schwarz J5005 1,5 GHz
MINIX J50C-4 Max Schwarz J5005 1,5 GHz
MINIX J50C-4 Max Schwarz J5005 1,5 GHz
MINIX J50C-4 Max Schwarz J5005 1,5 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91001826
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     J50C-4 MAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistung
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
On-Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics 605
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
DC-Anschluss
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 Zoll
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
0.5 TB
Sonstige Funktionen
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Silver
Prozessor
J5005
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
NEO-G41V-4 MAX
ab € 185,09*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 91,83*
Ähnlich
MiniX
NEO J50C-8SE
ab € 232,07*
Ähnlich
MiniX
NEO-T5
ab € 63,03*
Ähnlich
MiniX
NEO-U22-XJ
ab € 123,14*
Ähnlich
MiniX
NEO-Z83-4 MAX
ab € 183,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.