Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 55-55235-N-3 USB Kabel 2,9 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 55-55235-N-3 USB Kabel 2,9 m USB A Schwarz
Honeywell 55-55235-N-3 USB Kabel 2,9 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9055743
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     55-55235-N-3
EAN/GTIN:
     4054317594949
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel schwarz
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2.9 m
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: honeywell usb anschlußkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
MK5145-71A38-EU
ab € 40,04*
Zubehör
Honeywell
MK5145-31C41-EU
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.