Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

la Pavoni Europiccola Lusso EL Freistehend Halbautomatisch Espressomaschine 0.8l 8Tassen Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
la Pavoni Europiccola Lusso EL Freistehend Halbautomatisch Espressomaschine 0.8l 8Tassen Schwarz, Edelstahl
la Pavoni Europiccola Lusso EL Freistehend Halbautomatisch Espressomaschine 0.8l 8Tassen Schwarz, Edelstahl
la Pavoni Europiccola Lusso EL Freistehend Halbautomatisch Espressomaschine 0.8l 8Tassen Schwarz, Edelstahl
la Pavoni Europiccola Lusso EL Freistehend Halbautomatisch Espressomaschine 0.8l 8Tassen Schwarz, Edelstahl
la Pavoni Europiccola Lusso EL Freistehend Halbautomatisch Espressomaschine 0.8l 8Tassen Schwarz, Edelstahl
la Pavoni Europiccola Lusso EL Freistehend Halbautomatisch Espressomaschine 0.8l 8Tassen Schwarz, Edelstahl
la Pavoni Europiccola Lusso EL Freistehend Halbautomatisch Espressomaschine 0.8l 8Tassen Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     752-393792
Hersteller:
     La Pavoni
Herst.-Nr.:
     EUROPICCOLA EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressobereiter
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauform
Freistehend
Produkttyp
Espressomaschine
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Weitere Spezifikationen
Energiebedarf
230 V, 50Hz; 120 V, 60 Hz
Abmessungen (BxTxH)
200 x 290 x 320 mm
Typ
Kaffee/Espresso
Brühdauer
5 min
Leistung
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Maximaler Betriebsdruck
0.8 bar
Ergonomie
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
5000 g
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,52*
€ 443,24*
pro Packung
Frei Haus
ab € 438,93*
€ 467,01*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,86*
€ 525,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.