Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15679-860-1814-90C51 Hosen Anthrazit, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15679-860-1814-90C51 Hosen Anthrazit, Orange
MASCOT 15679-860-1814-90C51 Hosen Anthrazit, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88769300
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074295289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Orange
Taschen für persönliche Utensilien
10 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
6
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
4
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 1 Hi-Vis Group Z ProWash® - EN ISO 15797
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.Do not soak.Wash separately.The product is certified to retain it qualities with 50 domestic washes or 50 industrial washes.The dirt-repellent finish is reactivated by tumble drying according to the washing instructions.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.