Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4535052 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88053777
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4535052
EAN/GTIN:
     4064161078229
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Zur Verlängerung von USB-Anschlüssen bei z.B. PC, Fernseher, Beamer, Kartenlesegeräte und vieles mehr. Schirmung aus Alufolie und Schirmgeflecht zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.1 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.