Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Elevator Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Elevator Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
Bachmann Elevator Verlängerungskabel 2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87558268
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
ELEVATOR ist ideal geeignet, wenn es darum geht Strom- und Datenanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren. ELEVATOR passt sich jeder Umgebung optimal an. Mit 79 mm Durchmesser ist ELEVATOR ideal geeignet, wenn es darum geht Strom- und Datenanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren. Per Fingerdruck fährt ELEVATOR aus und wird so auch wieder versenkt. Der Einbau ist denkbar einfach. ELEVATOR wird in einen Ausschnitt von 79 mm Durchmesser gesetzt und mittels Konterring am Möbel befestigt. Info: Keystones sind beim ELEVATOR nicht austauschbar! Jetzt neu: Mit P40 Steckdosentopf speziell für Italien erhältlich!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
230 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.