Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Smeg CKFF2601CRM Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87491953
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CKFF2601CRM
EAN/GTIN:
     8017709296599
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
14 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709296599
Technische Details
Palettenhöhe netto
1672 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Breite
500 mm
Tiefe
274 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
547 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2350 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Cremefarben, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
PTFE
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Bodendicke
4.5 mm
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.