Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET FT-802 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET FT-802 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
PLANET FT-802 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8699563
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FT-802
EAN/GTIN:
     4711213680526
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Media Converter, Multimode, 10/100Base-TX zu 100Base-FX, inkl. Netzteil SC Connector
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125,50/125,62.5/125 µm
Tx-Leistung (min)
-23.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-14 dBmW
Sensitivität
-31.8 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100BASE-FX, 100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.