Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Express 50 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Express 50 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA Express 50 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8612172
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57804-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448124975
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
50 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Von Hand abreißbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56349-00000-03
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.