Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable INFO SIGN Schilderhalter 15 x 15cm Acryl, Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable INFO SIGN Schilderhalter 15 x 15cm Acryl, Aluminium Silber
Durable INFO SIGN Schilderhalter 15 x 15cm Acryl, Aluminium Silber
Durable INFO SIGN Schilderhalter 15 x 15cm Acryl, Aluminium Silber
Durable INFO SIGN Schilderhalter 15 x 15cm Acryl, Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     1682-888207395
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480223
EAN/GTIN:
     4005546400044
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Das INFO SIGN gestaltet klassisches Design durch eine neuartige Rippenoptik und bewusst versetzte Befestigungskappen neu. Der hochwertige Aluminiumrücken kann an dem gewünschten Objekt verschraubt oder verklebt werden. Die Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, diese wird mit 2 Kappen fixiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
15 x 15cm
Material
Acryl, Aluminium
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Höhe
148.5 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
40
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 13,93*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,10*
€ 13,94*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,25*
€ 14,18*
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,57*
€ 14,46*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,824*
€ 15,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.