Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14579 Aschenbecher Rechteckig Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14579 Aschenbecher Rechteckig Aluminium
Papstar 14579 Aschenbecher Rechteckig Aluminium
Papstar 14579 Aschenbecher Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     2909-4002911245798
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14579
EAN/GTIN:
     4002911145791
Suchbegriffe:
Einweg-Aschenbecher
Einweg-Ascher
Einwegascher
papstar einwegaschenbecher
Aschenbecher aus Aluminium eckig

- Höhe: 2,2 cm
- Breite: 12,5 cm
- Tiefe: 12,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Einwegartikel
Ja
Lieferumfang
Anzahl
50
Weitere Suchbegriffe: einweg aschenbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
56
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,50*
€ 5,50*
9 Tage
8
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,55*
8 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,845*
€ 5,75375*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,48*
€ 7,81*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,46*
€ 36,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14580
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.