Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Archivbox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Nature Future, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Archivbox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Nature Future, DIN A4
Exacompta Archivbox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Nature Future, DIN A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8511427
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50302E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von Exacompta ein hochwertiges und langlebig. - Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. - Mit Etikettenhalter auf dem Rücken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rückenbreite
25 mm
Gewicht
105 g
Abmessungen (BxTxH)
240 x 320 x 25 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ausrichtung
Porträt
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,99*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,87004*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,09*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.