Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 85169E Fotoalbum Mehrfarbig 20 Blätter A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 85169E Fotoalbum Mehrfarbig 20 Blätter A4
Exacompta 85169E Fotoalbum Mehrfarbig 20 Blätter A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8510894
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85169E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Foto-Album
Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigem Deckel.
Prospekthüllen aus kristallklarem, glattem und transparentem PP mit hoher Durchscheinkraft.
So bleiben Ihre Dokumente geschützt.
Auch perfekt für Ihre Präsentationen.
5 Farben sortiert: blau, kristall, rot, grün, türkis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
20 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A4
Material
Polypropylen (PP)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,5896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 86,72*
€ 103,1968
pro Box
ab 2 Boxen
€ 86,49*
€ 102,9231
pro Box
ab 5 Boxen
€ 82,80*
€ 98,532
pro Box
ab 10 Boxen
€ 78,02*
€ 92,8438
pro Box
ab 25 Boxen
€ 77,73*
€ 92,4987
pro Box
ab 500 Boxen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,62*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,38*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,15008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,87004*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,02004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.