Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald TFS-Dialog 202 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.02 - 0.05 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald TFS-Dialog 202 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.02 - 0.05 MHz
Auerswald TFS-Dialog 202 Sicherheitszugangskontrollsystem 0.02 - 0.05 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-834635
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90635
EAN/GTIN:
     4019377906354
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
TK-Anlage
Ihre Telefonanlage hat keine TFE-Schnittstelle, doch Sie möchten ein Türsprechsystem nutzen. Wählen Sie das TFS-Dialog 200! Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Mit Betätigen der Klingeltaste wird automatisch eine vorher festgelegte, interne oder externe Rufnummer gewählt.
Das Gehäuse fügt sich mit seiner flachen Bauweise in fast jede örtliche Gegebenheit ein. Dadurch ist eine umständliche Unterputzinstallation nicht erforderlich. Zur Abdeckung von eventuell vorhandenen Einbaudosen alter Systeme ist eine oben abgewinkelte Abdeckplatte lieferbar, die gleichzeitig als Wetterschutzdach dient (siehe weiter unten).

Die Highlights des TFS-Dialog 200:
Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller
Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon
Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte Verstärkerelektronik
Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht
(Klingeltrafo erforderlich)
Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule
Modernes Slim-Line-Gehäuse in edlem Design und kompakter Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe
Bruchsicheres Namensschildglas mit ganzflächiger, weißer Hintergrundbeleuchtung in wartungsfreier LED-Technik, ohne zusätzliche Speisung
Druckvorlage zum Beschriften der Namensschilder
Einbaumöglichkeit für Sensor eines berührungslosen Türöffnersystems
Wetterschutzdach optional lieferbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Sicherheit
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Merkmale
Funkfrequenz
0.02 - 0.05 MHz
Freisprecheinrichtung
Ja
Datenschutzfunktionen
IP 20
Energie
Energieverbrauch
40 mA
Gleichspannungseingang
16–60 V DC
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
104 x 153 x 16 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90636
ab € 202,22*
Zubehör
Auerswald
90161
ab € 204,85*
Zubehör
Auerswald
90162
ab € 217,26*
Zubehör
Auerswald
90163
ab € 217,79*
Zubehör
Auerswald
90164
ab € 234,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.