Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office FL1420403 Flipchart Freistehend Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bi-Office FL1420403 Flipchart Freistehend Weiß, Holz
Bi-Office FL1420403 Flipchart Freistehend Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     1375-155028600
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FL1420403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
6
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Format
A1
Ausrichtung
Porträt
Produktfarbe
Weiß, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
6400 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,31*
€ 11,41*
9 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,57*
€ 11,57*
1 Tag
137
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 11,77*
6 Tage
137
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,37*
€ 15,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,34*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3655* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,81405*
Ähnlich
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.