Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03384 Herst.-Nr.: K5561HQSW.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,42* | € 17,60* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,43* | € 17,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,87* | € 18,24* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,96* | € 26,40* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,28* | € 53,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|