Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 schwarz 5St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 schwarz 5St
Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 schwarz 5St
Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 schwarz 5St
Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 schwarz 5St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-635601
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-635601
EAN/GTIN:
     8713797059459
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 schwarz
Präsentieren Sie Ihre Botschaften systematisch auf einem Whiteboard oder einer anderen Stahloberfläche. Lassen sich einfach vertikal oder horizontal neu positionieren. Einfaches Anzeigen und Aktualisieren von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
322 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
361 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
355 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85051990
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Format
A4
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: magnet rahmen, magnet-rahmen a4
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,30*
€ 33,02*
7 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 62,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.