Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ESSENCE Whiteboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ESSENCE Whiteboard 60x90cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 60x90cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 60x90cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 60x90cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 60x90cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 60x90cm
Legamaster ESSENCE Whiteboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80420836
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-107043
EAN/GTIN:
     8713797099363
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Verbindet Funktionalität mit elegantem Design und passt an jeden modernen Arbeitsplatz. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage mit Winkelsystem. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Dieses Produkt ist mit dem EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1000 mm
Verpackungstiefe
692 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
8850 g
Merkmale
Arbeitsbereich
900 x 600 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Diagonal
42 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%, EU Ecolabel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
7000 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.