Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic XCP-2800 HiFi-CD-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic XCP-2800 HiFi-CD-Player
Omnitronic XCP-2800 HiFi-CD-Player
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8025207
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11046020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DJ CD-Player
cd-player standgeräte
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Energiebedarf
AC 115/230V, 50/60Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
THD, totalklirren
0.09 %
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Merkmale
Gerätetyp
HiFi-CD-Player
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 260 x 97 mm
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,72*
€ 480,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,68*
€ 474,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,31*
€ 457,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,22*
€ 414,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.