Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 12377 Heftmappenzubehör Binderücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 12377 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 12377 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 12377 Heftmappenzubehör Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79988807
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12377
EAN/GTIN:
     4015468123778
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
25 Stück Plastikbinderücken in weiß für DIN A4 Papierformate- Original Bindegerät Zubehör von GENIE Art des Binderückens: 21 Ringe, US-Teilung Plastikbinderücken für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte dieser Art Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
45 Blätter
Material
Kunststoff
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.