Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 12367 Heftmappenzubehör Binderücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 12367 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 12367 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 12367 Heftmappenzubehör Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79988796
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12367
EAN/GTIN:
     4015468123679
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
25 Stück Plastikbinderücken in schwarz für DIN A4 Papierformate- Original Bindegerät Zubehör von GENIE Art des Binderückens: 21 Ringe, US-Teilung Plastikbinderücken für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte dieser Art Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.