Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64108 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64108 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
DeLOCK 64108 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
DeLOCK 64108 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
DeLOCK 64108 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
DeLOCK 64108 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79937006
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64108
EAN/GTIN:
     4043619641086
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Dieses USB Kfz Ladegerät von Delock kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein Port ist mit USB Type-C Power Delivery (PD) ausgestattet, dadurch können unterstützte Geräte mit bis zu 60 Watt geladen werden. Zusätzlich steht ein USB Typ-A Anschluss mit Schnellladetechnik bis zu 18 Watt für Smartphones zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12-24 V
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
63 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.